エスコ
175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
エスコ品番
EA109NA-63
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
合成繊維
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
水性用、油性用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50485855
EA109NA-63
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください