エスコ
100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
エスコ品番
EA109NA-81
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
700~1200
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
パイプ径(Φmm)
22(1段目)、19(2段目)
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
水性用
材質(ハンドル)
アルミ
材質(ヘッド)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486047
EA109NA-81
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください