エスコ
175x355mm ローラー刷毛(仕上用)
エスコ品番
EA109NC-101
軸径(Φmm)
7
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
7
ハンドル寸法(mm)
195(W)×355(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486467
EA109NC-101
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください