エスコ
150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット
エスコ品番
EA109NC-111
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
18
材質(ローラー部)
超極細繊維
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
塗装用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486546
EA109NC-111
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください