エスコ
100mm(6mm) 交換用スモールローラー(防水用/2本)
エスコ品番
EA109NC-11A
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
防水用
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486582
EA109NC-11A
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください