エスコ
50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
エスコ品番
EA109NC-16
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)
50
主な用途
塗装用
ハンドル寸法(mm)
48(W)×315(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486686
EA109NC-16
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください