100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル

100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル - エスコ
エスコ品番EA109NC-2軸径(Φmm)6全長(mm)570サイズミドル種類ハンドル材質(軸)スチール材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×570(L)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50486774EA109NC-2
オープン
525
578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする