エスコ
100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
エスコ品番
EA109NC-25
軸径(Φmm)
3
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
塗装用
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
80(W)×410(L)
ローラー径(Φmm)
14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50486853
EA109NC-25
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください