150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)

150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用) - エスコ
エスコ品番EA109NC-92軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用材質(ハンドル)スチール、プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)23内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50487535EA109NC-92
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする