曜日別特売

25.4mm(13mm) ローラー刷毛セット

25.4mm(13mm) ローラー刷毛セット - エスコ
エスコ品番EA109ND-102軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチック芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)25.4主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)1ローラー径(Φmm)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50487632EA109ND-102
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする