50.8mm 交換用ローラー(モルト/2本)

50.8mm 交換用ローラー(モルト/2本) - エスコ
エスコ品番EA109ND-135種類ローラー毛丈(mm)9材質(ローラー部)モルトスポンジ芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)50.8主な用途水性用ローラー径(Φmm)37内容量1組
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50488138EA109ND-135
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする