13mm アール面・曲面用ローラーセット

13mm アール面・曲面用ローラーセット - エスコ
エスコ品番EA109ND-220軸径(Φmm)15種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)40ローラーサイズ(mm)175主な用途アール面、曲面塗装用ローラー径(Φmm)60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50488357EA109ND-220
オープン
7,670
8,437(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする