エスコ
175mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)
エスコ品番
EA109ND-23
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488384
EA109ND-23
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください