エスコ
150mm(6mm) ローラー刷毛(高粘度塗料用)
エスコ品番
EA109ND-52
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ウレタンフォーム
材質(軸)
ステンレス
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
砂骨材用
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488725
EA109ND-52
オープン
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください