エスコ
150mm(6mm) 交換用ローラー(高粘度用/2本)
エスコ品番
EA109ND-57
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ウレタンフォーム
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
砂骨材用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488777
EA109ND-57
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください