エスコ
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
エスコ品番
EA109NE-19A
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ナイロン
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
塗装用
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489206
EA109NE-19A
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください