エスコ
100mm 替ローラー(接着剤用/2本)
エスコ品番
EA109NE-307
種類
ローラー
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ウール
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
接着剤塗布用
ローラーサイズ(inch)
4
ローラー径(Φmm)
52
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489407
EA109NE-307
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください