エスコ
225mm 替ローラー(接着剤用/2本)
エスコ品番
EA109NE-309
種類
ローラー
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ウール
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
接着剤塗布用
ローラーサイズ(inch)
9
ローラー径(Φmm)
52
内容量
1袋
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489425
EA109NE-309
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください