エスコ
150x350mm(38mm) ローラー刷毛セット
エスコ品番
EA109NE-45A
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
水性用
内容量
1セット
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489574
EA109NE-45A
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください