曜日別特売

225x350mm(38mm) ローラー刷毛セット

225x350mm(38mm) ローラー刷毛セット - エスコ
エスコ品番EA109NE-47A種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途水性用内容量1セット
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50489617EA109NE-47A
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする