エスコ
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
エスコ品番
EA109NW-100
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
9.5
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
230
ハンドル寸法(mm)
230(W)×335(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490685
EA109NW-100
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください