曜日別特売

180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)

180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) - エスコ
エスコ品番EA109NW-22種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)180主な用途塗装用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50490895EA109NW-22
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする