エスコ
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
逆流防止機能付。
付属品
真空ポンプオイル
エスコ品番
EA112AH
寸法(mm)
250×110×235(H)
電圧(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1400(50Hz)、1680(60Hz)
電源
AC
到達圧力(Pa)
36
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25/30
モーター(W)
90
機能
逆流防止機能
吐出口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)
アダプタサイズ
【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5
吸込口径
UNF7/16-20(1/4”フレア)
ポンプの種類
油回転
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50495156
EA112AH
オープン
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください