エスコ
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途
R410A用
吸込口径
UNF1/2-20(5/16”フレア)
吐出口径
UNF1/2-20(5/16”フレア)
付属品
専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番
EA112CA
寸法(mm)
62×55×82
回転数(min
-1
[r.p.m])
【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)
598
ビット差込部(mm)
対辺6.35(1/4”)
ポンプの種類
油回転
内容量
1個
注意
※動力は電動ドライバーをご使用下さい(回転専用)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50495262
EA112CA
598
オープン
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください