曜日別特売

350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン

350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン - エスコ
(1件のレビュー)

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。

エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6内容量1個
注意
※ケルヒャー商品とは接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50496093EA115B-1
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50496093
2019-06-19
用途: 機械修理清掃作業
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする