700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン

700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン - エスコ
(2件のレビュー)

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。

エスコ品番EA115B-2全長(mm)700最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6内容量1個
注意
※ケルヒャー商品とは接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高圧力(MPa)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50496118EA115B-21520
オープン
27,800
30,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50496118
2022-04-15
用途: 塗装作業
秋山塗装店建設業・工事業

このサイズの径の高圧洗浄機は、屋根、外壁に於いてホースもガンも軽くて扱いので、ガンのみ壊れてもスタンダードな3/8サイズの高圧洗浄機にセットで買い替える気にならなかったので助かりました。

対象商品 : 50496118
2022-08-17
用途: 塗装作業時、機械の作業時
関東プラント株式会社建設業・工事業

今まで使用していたのと同じで良かったです(^・^)もう少し、早く物が届くと助かりますm(__)m

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする