曜日別特売

R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) - エスコ
ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴムエスコ品番EA115BB-1温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5適合流体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
温度範囲(℃)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50496224EA115BB-120.50~8010
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする