エスコ
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
14
エスコ品番
EA115BB-22
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
温度範囲(℃)
0~80
ねじ寸法
(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”
適合流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50496398
EA115BB-22
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください