エスコ
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
11.4
エスコ品番
EA115MK-2
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×460
ノズル長(mm)
457
ホース長さ(mm)
1600
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50504913
EA115MK-2
オープン
¥
74,800
¥
82,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください