エスコ
7.6L ハンドスプレー
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)
7.6
エスコ品番
EA115MM-32
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)
2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×510
ノズル長(mm)
500
ホース長さ(mm)
1200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50505184
EA115MM-32
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください