エスコ
スチームクリーナー用真鍮ブラシセット
五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。
頑固な油汚れをこすり落とします。
用途
EA115SA-1、-2、-3、-26用
エスコ品番
EA115SA-16
セット内容
真鍮ブラシ×3本
材質
本体:ナイロン、毛:真鍮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×40×50
内容量
1セット
注意
※ブラシに付着した汚れを水でよく洗い流し、日陰で乾燥させてから保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50505832
EA115SA-16
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください