エスコ
DC18.0V [充電式] 高圧洗浄機
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)
0.5~2
吐水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
本体のみ<18V仕様>
付属品
高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
エスコ品番
EA115TH-16
寸法(mm)
302×254×473(H)
質量(kg)
4.5(タンクのみ)
電源
リチウムイオン電池
タンク容量(L)
8
騒音値(dB)
約72
連続使用時間(分)
35
バッテリー
18V:EA813HF-17(別売)
充電時間(分)
約35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50506146
EA115TH-16
オープン
¥
57,800
¥
63,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください