エスコ
500ml スプレーボトル(PET)
材質
PET
エスコ品番
EA115X-7
寸法(mm)
直径73×216
全長(mm)
175
容量(mL)
500
質量(g)
62
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50506995
EA115X-7
500
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください