エスコ
単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)
(1件のレビュー)
背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。
用途
除草剤用
種類
電池式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
450
噴霧能力(mL/min)
1000~2000
主な用途
田んぼ
対応溶液
薬剤
エスコ品番
EA115Y-2
質量(kg)
3
電源
単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【タンク】330×155×505
ホース内径(Φmm)
8.2
吐出圧力(MPa)
0.015
材質(タンク)
ポリエチレン
ホース長さ(mm)
1100
散布量(L/min)
1~2
内容量
1個
注意
※アルカリ溶剤は使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50507047
EA115Y-2
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください