エスコ
エアーブローガン(ボディーのみ)
取付ねじ
G(PF)1/4”
ノズル取付部
M12
エスコ品番
EA123AB-10
材質(本体)
アルミニウム鍛造
質量(g)
約222
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法(幅W×高さH)(mm)
77×140
最高使用圧力(MPa)
1.2
内容量
1個
注意
※ノズルは付属していません。EA123AB-21/AB-27よりお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510766
EA123AB-10
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください