エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)

エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) - エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) - エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) - エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) - エスコ

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル(真鍮製)仕様。

最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50510942EA123AB-1171.2
オープン
6,420
7,062(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする