エスコ
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
取付ねじ
M12×1.25mm
ノズル長(mm)
150(ロングノズル)
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AB-22
材質
スチール
質量(g)
約25
使用圧力(MPa)
1.2
適合品番
EA123AB-10、AB-11、AB-12用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511195
EA123AB-22
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください