エスコ
1.0穴x 47mm エアーブローガン
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)
47
穴径(Φmm)
1
エスコ品番
EA123AC-11
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511448
EA123AC-11
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください