エスコ
3.0穴x100mm エアーブローガン
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
3
エスコ品番
EA123AC-12
材質(本体)
アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
176
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511475
EA123AC-12
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください