エスコ
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ
【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番
EA123AC-36
材質
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)
93
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
騒音値(dB)
77(0.4MPa時)
ノズル
5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)
0~1
適合流体
空気
エア量(L/min)
100(0.4MPa時)
内容量
1個
注意
※掲載画像36のみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511667
EA123AC-36
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください