エスコ
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AD-5
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511895
EA123AD-5
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください