エスコ
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
ノズルは大きく曲げられます。
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
エスコ品番
EA123AD-6
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力
0.7
エア量(L/min)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511922
EA123AD-6
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください