エスコ
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
150
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-12
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
135
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512096
EA123AE-12
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください