エスコ
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA123AE-15
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
取付ねじ径(inch)
【ノズル】PF1/8”
エア量(L/min)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512132
EA123AE-15
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください