エスコ
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-17
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512193
EA123AE-17
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください