エスコ
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-1A
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512236
EA123AE-1A
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください