エスコ
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エアー流量調整付。
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
付属品
プラグ
エスコ品番
EA123AE-20
材質(本体)
アルミダイカスト
常用圧力(MPa)
0.69
ホース寸法(全長)(m)
5
使用範囲(m)
3.5
エア量(L/min)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512254
EA123AE-20
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください