エスコ
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
2
付属品
プラグ
エスコ品番
EA123AE-21
材質(本体)
アルミダイカスト
常用圧力(MPa)
0.69
ホース寸法(全長)(m)
5
使用範囲(m)
3.5
エア量(L/min)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512272
EA123AE-21
オープン
¥
7,610
¥
8,371
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください