エスコ
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
ノズル長(mm)
300(大きく曲がります)
穴径(Φmm)
2.3
付属品
プラグ
エスコ品番
EA123AE-24
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
436
常用圧力(MPa)
0.69
ホース寸法(全長)(m)
5
使用範囲(m)
3.5
エア量(L/min)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512358
EA123AE-24
オープン
¥
8,660
¥
9,526
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください