エスコ
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
取付ねじ
G(PF)1/8”
ノズル長(mm)
500
穴径(Φmm)
2
エア噴出量(L/min)
150
エスコ品番
EA123AE-500
材質
真鍮
質量(g)
76
パイプ径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512428
EA123AE-500
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください